358901
Paralelné hriadele
BROWNING
BROWNING
415SMTP25B
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 415SMTP25B
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
415SMTP25B
BDI #
358901
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/415SMTP25B/p/358901
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
433,116
EAN
0662460575605
Obchodný názov
TORQTAPER PLUS
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
25:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
10.39
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
263.906
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
70
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
10.39
Stredová vzdialenosť – milimetre
263.906
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
70
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
SMTP
Celková dĺžka - palce
25.038
Celková dĺžka – milimetre
635.965
Celková šírka - palce
25.04
Celková šírka – milimetre
636.016
Celková výška - palce
31.8
Celková výška – milimetre
807.72
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
8953Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
2.37
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
60.198
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
9.23
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
234.442
Výstupná diera - palce
4.938
Výstupná diera – milimetre
125.425
Rozsah výstupnej diery - palce
3-7/16 To 4-15/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
87.313 To 125.413
Číslo dielu výstupnej objímky
415TBP
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
900.34In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Barrier Seal
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
PK0008
Váha / libry
954
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,75 palce | 19,05 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov