23701864
Hajtóművek párhuzamos tengellyel
HUB CITY
HUB CITY
ARM1XQ-5.000-140TC-56C
HUB CITY HUB CITY
Leírás
HUB CITY ARM1XQ-5.000-140TC-56C
Speed Reducer; Parallel; 5:1 Ratio; Input 143TC/145TC | Output 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 350 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Anyagszám
ARM1XQ-5.000-140TC-56C
BDI anyagszám
23701864
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Hajt%C3%B3m%C5%B1vek-p%C3%A1rhuzamos-tengellyel/ARM1XQ-5-000-140TC-56C/p/23701864
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111500
Súly / Kilogramm
5,4
EAN
0662961029553
Termékcsoport - BDI
M02282
Szûkítő típusa
Parallel
Névleges arány
5:1
Rögzítőkeret
Input 143TC/145TC | Output 56C
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
3HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
350
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
350
Áttétel
Helical
Gyári sorozat
ARM1Q
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
375Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
3HP
Ház anyaga és felületkezelése
Aluminum
Kimeneti nyomaték érték plusz um
529In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Single Reduction | Double Lip Seal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Parallel Shaft
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Helical
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
ARM1XQ-5.000-140TC-56C
Gyári belső szám
0270-03315
Súly / LBS
12
Hosszú leírás
Speed Reducer; Parallel; 5:1 Ratio; Input 143TC/145TC | Output 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 350 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Teljes hossz
7,12 hüvelyk | 180,848 milliméter
Teljesítmény magasság
8,474 hüvelyk | 215,24 milliméter
Középponti távolság
1,909 hüvelyk | 48,489 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Névleges középponti távolság
1,91 hüvelyk | 48,514 milliméter
Teljes szélesség
6,63 hüvelyk | 168,402 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
2,06 hüvelyk | 52,324 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés