对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

TA12608H25 TA TPR BU REDCR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TA2-PL-S-BU-SM-M-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJobU55OHhNRFF5TWpNMk1qazJNems1T0M5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRUV5WDFCTVgxTmZRbFZmVTAxZlRWOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDljOGFiYTdkY2M3NjAwNTQ0NGZhMTk2YmNhMjViMmZmZDQ4MjM2Y2Q0MWFhOWQxZTNkNWI0OWZjYzgxNGFjMzc
296489 平行轴 

DODGE DODGE

TA12608H25 TA TPR BU REDCR

描述

DODGE TA12608H25 TA TPR BU REDCR

Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

TA12608H25 TA TPR BU REDCR

BDI部件号
296489

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475214525
重量 / Kilogram
773.27
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUE-ARM II
减速机类型
Parallel
名义减速比
25:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
300HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
TA12608H
含底座
No
额定输入 数值及单位
300HP
壳体材料及工艺
Class 30 Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
TA12608H25 TA TAPER BUSH REDUCER
制造商内部编号
912001
重量/磅
1395
详细描述
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
名义中心距
21.66 英寸 | 550.164 毫米
输入轴直径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
总高
43.74 英寸 | 1110.996 毫米
全长
26.84 英寸 | 681.736 毫米
输入轴长度
8.67 英寸 | 220.218 毫米
总宽
30.11 英寸 | 764.794 毫米
出力孔范围
4-15/16 To 7 英寸 | 125.413 To 177.8 毫米
中心距
21.66 英寸 | 550.164 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新