对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

TXT315BS FLANGE MOUNT REDCR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TA-PL-S-BU-FLSM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmcyTlM4eE1EYzJOamcyTURreE1EWXlNaTlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlZFRmZVRXhmVTE5Q1ZWOUdURk5OWDAxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyNDM3MjIwNDU4ZDdhODY4YTllNzdiYmQ0YTA4MDY0ZjZjNWFkMmFiN2Q5NTNiMWUyYjhlOTA2MmZhYjY3YzFj
270990 平行轴 

DODGE DODGE

TXT315BS FLANGE MOUNT REDCR

描述

DODGE TXT315BS FLANGE MOUNT REDCR

Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical

制造商部件号

TXT315BS FLANGE MOUNT REDCR

BDI部件号
270990

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477848285
重量 / Kilogram
44.39
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUE-ARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
15:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Flange Mounted
传动
Helical
制造商系列
TXT
含底座
No
额定输入 数值及单位
10HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
TXT315BS FLANGE MOUNT REDUCER
制造商内部编号
243623
重量/磅
98
详细描述
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输入轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
出力孔范围
1-5/16 To 2-3/16 英寸 | 33.338 To 55.563 毫米
中心距
4.17 英寸 | 105.918 毫米
全长
10.75 英寸 | 273.05 毫米
总宽
9.25 英寸 | 234.95 毫米
总高
12.88 英寸 | 327.152 毫米
输入轴长度
4.3 英寸 | 109.22 毫米
名义中心距
4.17 英寸 | 105.918 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新