Marka
Nazwa Producenta
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
59,02
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0887726175157
Nazwa Handlowa
MASTER-XL
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
70:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
25
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
25
Mechanizm Napędowy
Helical-Worm
Seria Producenta
CM21
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
2680Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
2.26HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
4869In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical-Worm
URL Producenta
https://master-pt.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6M60251
Waga / LBS
130
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 70:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM21 Series; 0.627" Input Shaft Diameter
Średnica Wałka We.
0,627 Cale | 15,926 Milimetry
Średnica Otworu
0,531 Cale | 13,5 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4 Cale | 101,6 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
6,625 Cale | 168,275 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,62 Cale | 66,548 Milimetry
Odległość Osi
2,62 Cale | 66,548 Milimetry
Długość Całkowita
15,563 Cale | 395,3 Milimetry
Szerokość Całkowita
12,625 Cale | 320,675 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,375 Cale | 85,725 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,938 Cale | 252,425 Milimetry