328849
Wały pod kątem prosym
BROWNING
BROWNING
12HB1-SF10
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 12HB1-SF10
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 12HB1 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
12HB1-SF10
Nr kat. BDI
328849
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/12HB1-SF10/p/328849
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
21,338
UNSPSC
26111542
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662289110445
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
1:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
50HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1750
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
1750
Mechanizm Napędowy
Straight Bevel
Seria Producenta
12HB1
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
748Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
52.6HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
1891In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Straight Bevel
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1251560
Waga / LBS
48
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 12HB1 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
Średnica Wałka We.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,813 Cale | 71,45 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,813 Cale | 71,45 Milimetry
Szerokość Całkowita
11,344 Cale | 288,138 Milimetry
Średnica Otworu
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Długość Wałka We.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,625 Cale | 142,875 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,375 Cale | 60,325 Milimetry
Długość Całkowita
9,875 Cale | 250,825 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież