23692267
Szöghajtóművek
HUB CITY
HUB CITY
131 20/1 B WR
HUB CITY HUB CITY
Leírás
HUB CITY 131 20/1 B WR
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 130 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Anyagszám
131 20/1 B WR
BDI anyagszám
23692267
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/131-20-1-B-WR/p/23692267
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
5,443
EAN
0662798916231
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
POWERCUBEX
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
20:1
Rögzítőkeret
Not Available
Bemenet típusa
Shaft
Kimenet típusa
Left Hand
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
0.5HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
87.5
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
87.5
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
130
Rögzítési pozíció
Floor | Wall | Ceiling
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
225Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
0.51HP
Ház anyaga és felületkezelése
Cast Iron
Kimeneti nyomaték
275In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Single Reduction
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Súly / LBS
12
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 130 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Teljes szélesség
4,982 hüvelyk | 126,543 milliméter
Névleges középponti távolság
1,33 hüvelyk | 33,782 milliméter
Bemeneti tengelyhossz
1,64 hüvelyk | 41,656 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
1,54 hüvelyk | 39,116 milliméter
Teljes hossz
6,455 hüvelyk | 163,957 milliméter
Teljesítmény magasság
4,082 hüvelyk | 103,683 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
1,562 hüvelyk | 39,675 milliméter
Középponti távolság
1,33 hüvelyk | 33,782 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
2,896 hüvelyk | 73,558 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés