Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
10,896
EAN
0662288925941
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
RAIDER PLUS
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
60:1
Rögzítőkeret
56C
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Right Hand
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
0.25HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
29.2
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
29.1
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
Q
Rögzítési pozíció
Floor
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
388Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
0.28HP
Ház anyaga és felületkezelése
Rugged Cast Iron
Kimeneti nyomaték
399In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
154Q56R60
Gyári belső szám
XC1110
Súly / LBS
24
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Teljesítmény magasság
6,7 hüvelyk | 170,18 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
3,45 hüvelyk | 87,63 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Teljes hossz
7,27 hüvelyk | 184,658 milliméter
Teljes szélesség
7,56 hüvelyk | 192,024 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Középponti távolság
1,54 hüvelyk | 39,116 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
1,78 hüvelyk | 45,212 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Névleges középponti távolság
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
1,91 hüvelyk | 48,514 milliméter