https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROSPDRED-12HSB1-LR10-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJobU15OHhNRFU0TnpJek1ETTNNVGczTUM5SlRrUkNVazlUVUVSU1JVUmZNVEpJVTBJeFgweFNNVEJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2ZjkwOWYwMWMyZGM2MTg2NWYzMGY1MjZjZmUxOWQxNjJlYTA0YjQxM2EyN2Q5OTA0YzA4OGY4NDcyMDliMGY
328858
Szöghajtóművek
BROWNING
BROWNING
15HB1-LR15
BROWNING BROWNING
Leírás
BROWNING 15HB1-LR15
Speed Reducer; Right Angle; 1.5:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 15HB1 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Anyagszám
15HB1-LR15
BDI anyagszám
328858
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/15HB1-LR15/p/328858
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
49,531
EAN
0662289150557
Termékcsoport - BDI
M02282
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
1.5:1
Rögzítőkeret
Not Applicable
Bemenet típusa
Shaft
Kimenet típusa
Right and Left Hand
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
Not Available
Névleges max. kimenet fordulatszám
1166.7
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
1166.667
Áttétel
Straight Bevel
Gyári sorozat
15HB1
Rögzítési pozíció
Floor
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Square
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
Not Available
Ház anyaga és felületkezelése
Rugged Cast Iron
Ventilátoros hûtés
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Straight Bevel
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
1251701
Súly / LBS
105
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 1.5:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 15HB1 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Teljes hossz
15,813 hüvelyk | 401,65 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
4,094 hüvelyk | 104 milliméter
Bemeneti tengelyhossz
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Teljesítmény magasság
8,188 hüvelyk | 207,975 milliméter
Névleges középponti távolság
0 hüvelyk | 0 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
4,094 hüvelyk | 104 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Teljes szélesség
14,719 hüvelyk | 373,863 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés