HUB CITY
HUB CITY
165 1/1 C F ST
HUB CITY HUB CITY
Leírás
HUB CITY 165 1/1 C F ST
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 165 Series; 1" Input Shaft Diameter
Anyagszám
165 1/1 C F ST
BDI anyagszám
476465
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/165-1-1-C-F-ST/p/476465
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
10,433
EAN
0662798004877
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
HUB CITY
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
1:1
Rögzítőkeret
Not Applicable
Bemenet típusa
Shaft
Kimenet típusa
Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
15HP Based On Max RPM 1150
Névleges max. kimenet fordulatszám
1150 Based on Max Input RPM 1150
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
Based On Max Input RPM 1150
Áttétel
Straight Bevel
Gyári sorozat
165
Rögzítési pozíció
Universal
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Square
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
15HP Based On Max RPM 1150
Ház anyaga és felületkezelése
Rugged Cast Iron
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Straight Bevel
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
0220-00904
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 165 Series; 1" Input Shaft Diameter
Bemeneti tengelyhossz
2,031 hüvelyk | 51,587 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
2,063 hüvelyk | 52,4 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Névleges középponti távolság
0 hüvelyk | 0 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Teljes szélesség
8,188 hüvelyk | 207,975 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
2,063 hüvelyk | 52,4 milliméter
Teljes hossz
9,719 hüvelyk | 246,863 milliméter
Teljesítmény magasság
4,125 hüvelyk | 104,775 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés