21497766
Szöghajtóművek
HUB CITY
HUB CITY
184 10/1 B WR 56C
HUB CITY HUB CITY
Leírás
HUB CITY 184 10/1 B WR 56C
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 180 Series
Anyagszám
184 10/1 B WR 56C
BDI anyagszám
21497766
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/184-10-1-B-WR-56C/p/21497766
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
7,26
EAN
0662798922409
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
POWERCUBEX
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
10:1
Rögzítőkeret
56C
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Left Hand
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
1.5HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
175
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
175
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
180
Rögzítési pozíció
Floor | Wall | Ceiling
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
550Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
1.63HP
Ház anyaga és felületkezelése
Cast Iron
Kimeneti nyomaték
491In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
92240
Súly / LBS
16
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 180 Series
Teljesítmény magasság
6,564 hüvelyk | 166,726 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
3,626 hüvelyk | 92,1 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Névleges középponti távolság
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Teljes hossz
7,345 hüvelyk | 186,563 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
1,54 hüvelyk | 39,116 milliméter
Teljes szélesség
6,4375 hüvelyk | 163,513 milliméter
Középponti távolság
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés