对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

214 10/1 B WR 143TC https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-0230-00121-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmd4TkM4eE1EYzJPVE0wT0RJMk16azJOaTlKVGtSSVZVSlRVRVJTUlVSZk1ESXpNRjh3TURFeU1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYTViNTUwN2JkNDYyNTFiYWM4ZTVjYjFkOTMwZTY5NDUzZTRmZTQwY2Y2YTBmYzQ4NDNmNjgwZTMzNWMzNWM4
23687877 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

214 10/1 B WR 143TC

描述

HUB 214 10/1 B WR 143TC ; 减速机/减速机

Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 210 Series; 7/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

HUB 214 10/1 B WR 143TC

BDI部件号
23687877

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798929286
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERCUBEX
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
143TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
175
传动
Worm
制造商系列
210
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
550Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.5HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
758In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
25
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 210 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
底座到输入轴中心
4.5 英寸 | 114.3 毫米
总高
7.4375 英寸 | 188.913 毫米
全长
8.095 英寸 | 205.613 毫米
底座到输出轴中心
2.437 英寸 | 61.9 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
输出轴长度
1.95 英寸 | 49.53 毫米
总宽
7.1875 英寸 | 182.563 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新