23703295
Szöghajtóművek
HUB CITY
HUB CITY
2604 75/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
HUB CITY HUB CITY
Leírás
HUB CITY 2604 75/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Speed Reducer; Right Angle; 75:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 2600 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Anyagszám
2604 75/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
BDI anyagszám
23703295
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/2604-75-1-WR-56C-SINGLE-OUTPUT/p/23703295
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
21,772
EAN
0662798988719
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
HUB CITY
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
75:1
Rögzítőkeret
56C
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
1HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
23.3
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
23.3
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
2600
Rögzítési pozíció
Universal
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
1150Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
1.28HP
Ház anyaga és felületkezelése
Cast Iron
Kimeneti nyomaték
2273In-Lbs Torque
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
0230-24302
Súly / LBS
48
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 75:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 2600 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Középponti távolság
2,626 hüvelyk | 66,7 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Névleges középponti távolság
2,63 hüvelyk | 66,802 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
2,938 hüvelyk | 74,625 milliméter
Teljes hossz
14,225 hüvelyk | 361,315 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
7,438 hüvelyk | 188,925 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Teljesítmény magasság
10,753 hüvelyk | 273,126 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés