https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORSPDRED-Q-RA-QL-R-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMk5pOHhNREF5T0RVME1UVTBNalF6TUM5SlRrUk5UMUpUVUVSU1JVUmZVVjlTUVY5UlRGOVNYMFJOWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzM2I0ZTk5YWI1NmRkMGRkM2E3MjEyZjQyMjA4MTExOGI5NmJmNmU1MjQ4MDI3YzAyZjRkMTk4MTBmMTFkMzU4
350830
Wały pod kątem prosym
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
262Q140R60
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
Opis
MORSE INDUSTRIAL 262Q140R60
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
262Q140R60
Nr kat. BDI
350830
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/262Q140R60/p/350830
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
22,7
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662288353607
Nazwa Handlowa
RAIDER PLUS
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
60:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
29.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
29.1
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
Q
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1295Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.91HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
1359In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
262Q140R60
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
XG1170
Waga / LBS
50
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Odległość Osi
2,62 Cale | 66,548 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,57 Cale | 141,478 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,88 Cale | 225,552 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,94 Cale | 74,676 Milimetry
Długość Całkowita
9,38 Cale | 238,252 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,82 Cale | 224,028 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież