对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

262Q56LR50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORSPDRED-Q-RA-QL-RL-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmc0WXk4eE1EYzJPREEzTnpFNU16STBOaTlKVGtSTlQxSlRVRVJTUlVSZlVWOVNRVjlSVEY5U1RGOUVUVjh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiZTcwMWQ2ZjJmMmRkMzg1MDM2ZGYwODZiOTRmMWFhODBlMDU5MGQyZmYzYjk2ZDdjY2VkZjg5NWMxZmZhYmFj
350843 直角轴 

MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL

262Q56LR50

描述

MORSE INDUSTRIAL 262Q56LR50

Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

262Q56LR50

BDI部件号
350843

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288353430
重量 / Kilogram
25.401
Product Group - BDI
M02282
品名
RAIDER PLUS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
35
传动
Worm
制造商系列
Q
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1295Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.1HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
1438In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
262Q56LR50
制造商内部编号
XG1149
重量/磅
50
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 5/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
全长
9.38 英寸 | 238.252 毫米
总宽
11.26 英寸 | 286.004 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输出轴中心
2.94 英寸 | 74.676 毫米
总高
8.82 英寸 | 224.028 毫米
底座到输入轴中心
5.57 英寸 | 141.478 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输出轴长度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新