https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-AZ-R56-WP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnMU5pOHhNRGMxTURrM01ESTVPRE01T0M5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZRVnBmVWpVMlgxZFFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBjNGRjNjg5YWZlMDhjMDA1NGRkNzUxM2Y1OTYxNWI2NTkzMjZjYThkNjI2MzA1NmUzYjY5MWM4YmYxOTlmNzE
DODGE
DODGE
26AZ25R14WP
DODGE DODGE
Opis
DODGE 26AZ25R14WP
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
26AZ25R14WP
Nr kat. BDI
272144
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/26AZ25R14WP/p/272144
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
31,33
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782476220181
Nazwa Handlowa
TIGEAR-2 E-Z KLEEN
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
25:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
70
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
70
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
26
Pozycja Montażowa
Floor | Wall | Ceiling
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1610Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
2.26HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
White Painted Class 30 Gray Iron
Moment Wyjściowy
1677In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
26AZ25R14W
Waga / LBS
69
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,87 Cale | 72,898 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,67 Cale | 67,818 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,76 Cale | 222,504 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Długość Wałka We.
1,17 Cale | 29,718 Milimetry
Odległość Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Długość Całkowita
12,49 Cale | 317,246 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,88 Cale | 225,552 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież