272384
Szöghajtóművek
DODGE
DODGE
26Q30R56
DODGE DODGE
Leírás
DODGE 26Q30R56
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Anyagszám
26Q30R56
BDI anyagszám
272384
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/26Q30R56/p/272384
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
22,68
EAN
0782475750269
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
TIGEAR-2
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
30:1
Rögzítőkeret
56C
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Right Hand
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
2HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
58.3
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
58
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
26
Rögzítési pozíció
Floor | Wall | Ceiling
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
1610Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
2HP
Ház anyaga és felületkezelése
Class 30 Gray Iron
Kimeneti nyomaték
1705In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Gyártói cikkszám
26Q30R56 TIGEAR-2 REDUCER
Gyári belső szám
26Q30R56
Súly / LBS
65
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Névleges középponti távolság
2,63 hüvelyk | 66,802 milliméter
Teljes szélesség
8,88 hüvelyk | 225,552 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Teljes hossz
9,37 hüvelyk | 237,998 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
5,5 hüvelyk | 139,7 milliméter
Teljesítmény magasság
8,76 hüvelyk | 222,504 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
2,67 hüvelyk | 67,818 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
2,87 hüvelyk | 72,898 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Középponti távolság
2,63 hüvelyk | 66,802 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés