23695656
Wały pod kątem prosym
HUB CITY
HUB CITY
301 60/1 B WR
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 301 60/1 B WR
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 300PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
301 60/1 B WR
Nr kat. BDI
23695656
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/301-60-1-B-WR/p/23695656
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
25,855
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662961817341
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
60:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
29.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
29.2
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
300PCX
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1150Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.59HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
2269In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Viton Seal | Oversized High Speed Bearing | Premium Tapered Roller Bearing | Large Oil Capacity
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0230-08722
Waga / LBS
57
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 300PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Długość Wału Wy.
3,36 Cale | 85,344 Milimetry
Średnica Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
6,251 Cale | 158,775 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3 Cale | 76,2 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,93 Cale | 252,222 Milimetry
Odległość Osi
3,001 Cale | 76,225 Milimetry
Długość Wałka We.
2,38 Cale | 60,452 Milimetry
Długość Całkowita
11,41 Cale | 289,814 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,875 Cale | 225,425 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież