23695980
Szöghajtóművek
HUB CITY
HUB CITY
304 20/1 A WR 182TC
HUB CITY HUB CITY
Leírás
HUB CITY 304 20/1 A WR 182TC
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 300PCX Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Anyagszám
304 20/1 A WR 182TC
BDI anyagszám
23695980
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/304-20-1-A-WR-182TC/p/23695980
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
27,669
EAN
0662961817402
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
HUB CITY
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
20:1
Rögzítőkeret
182TC/184TC
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Right and Left Hand
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
3HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
87.5
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
87.5
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
300PCX
Rögzítési pozíció
Universal
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
150Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
3.92HP
Ház anyaga és felületkezelése
Cast Iron
Kimeneti nyomaték
2277In-Lbs Torque
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
0230-09293
Súly / LBS
61
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 300PCX Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
6,251 hüvelyk | 158,775 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Teljesítmény magasság
10,751 hüvelyk | 273,075 milliméter
Teljes hossz
10,99 hüvelyk | 279,146 milliméter
Középponti távolság
3,001 hüvelyk | 76,225 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
3,6 hüvelyk | 91,44 milliméter
Teljes szélesség
13,5 hüvelyk | 342,9 milliméter
Névleges középponti távolság
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés