23698614
Wały pod kątem prosym
HUB CITY
HUB CITY
325 40/1 A WR 143TC 1.438
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 325 40/1 A WR 143TC 1.438
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 320PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
325 40/1 A WR 143TC 1.438
Nr kat. BDI
23698614
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/325-40-1-A-WR-143TC-1-438/p/23698614
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
31,751
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798970899
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
40:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
43.8
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
43.8
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
320PCX
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
2.36HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
2906In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0230-14980
Waga / LBS
70
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 320PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
6,75 Cale | 171,45 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Długość Całkowita
9,391 Cale | 238,531 Milimetry
Odległość Osi
3,251 Cale | 82,575 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,56 Cale | 192,024 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,751 Cale | 247,675 Milimetry
Otwór Wy.
1,438 Cale | 36,525 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Średnica Otworu
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież