23699319
Wały pod kątem prosym
HUB CITY
HUB CITY
326 50/1 L WR 56C 2.188
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 326 50/1 L WR 56C 2.188
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 320PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
326 50/1 L WR 56C 2.188
Nr kat. BDI
23699319
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/326-50-1-L-WR-56C-2-188/p/23699319
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
33,566
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662961819772
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
50:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
35
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
35
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
320PCX
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
2.25HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
2851In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Viton Seal | With Steel Bracket
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0230-15161
Waga / LBS
74
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 320PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odległość Nominalna Osi
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,78 Cale | 197,612 Milimetry
Otwór Wy.
2,188 Cale | 55,575 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,45 Cale | 113,03 Milimetry
Odległość Osi
3,251 Cale | 82,575 Milimetry
Długość Całkowita
11,42 Cale | 290,068 Milimetry
Średnica Otworu
0,406 Cale | 10,312 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
7,701 Cale | 195,605 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Wysokość Całkowita
10,951 Cale | 278,155 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież