329991
Wały pod kątem prosym
BROWNING
BROWNING
3ARA2-LR20
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 3ARA2-LR20
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Bevel; 3ARA2 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
3ARA2-LR20
Nr kat. BDI
329991
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/3ARA2-LR20/p/329991
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,499
UNSPSC
26111542
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662460431079
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
2:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Right and Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
875
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
875
Mechanizm Napędowy
Bevel
Seria Producenta
3ARA2
Pozycja Montażowa
Floor | Wall | Ceiling
Położenie Śrub Montażowych
Triangular | Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
25Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.24HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Aluminum
Moment Wyjściowy
17In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Bolt Hole Slot 0.108 X 0.094 In | Other Mount Flange Mounted
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Bevel
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
1.1
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Bevel; 3ARA2 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
0,788 Cale | 20,015 Milimetry
Długość Całkowita
4,31 Cale | 109,474 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Długość Wału Wy.
0,78 Cale | 19,812 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
0,788 Cale | 20,015 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,575 Cale | 40,005 Milimetry
Długość Wałka We.
0,78 Cale | 19,812 Milimetry
Szerokość Całkowita
3,89 Cale | 98,806 Milimetry
Średnica Otworu
0,23 Cale | 5,842 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież