476578
Wały pod kątem prosym
HUB CITY
HUB CITY
66 1/1.5 C F ST
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 66 1/1.5 C F ST
Speed Reducer; Right Angle; 1:1.5 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 66 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
66 1/1.5 C F ST
Nr kat. BDI
476578
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/66-1-1-5-C-F-ST/p/476578
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
19,504
UNSPSC
26111542
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798006697
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
1:1.5
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1275
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
1275
Mechanizm Napędowy
Straight Bevel
Seria Producenta
66
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
190Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
11.8HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
580In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Straight Bevel
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0220-03569
Waga / LBS
43
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 1:1.5 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 66 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,813 Cale | 71,45 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Długość Całkowita
11,25 Cale | 285,75 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,625 Cale | 142,875 Milimetry
Długość Wałka We.
2,563 Cale | 65,1 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,75 Cale | 247,65 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,813 Cale | 71,45 Milimetry
Średnica Otworu
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież