358397
Szöghajtóművek
BROWNING
BROWNING
6GWVPW3 7.5
BROWNING BROWNING
Leírás
BROWNING 6GWVPW3 7.5
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GWV Series
Anyagszám
6GWVPW3 7.5
BDI anyagszám
358397
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/6GWVPW3-7-5/p/358397
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
12,703
EAN
0662460444253
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
SYNCROGEAR
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
7.5:1
Rögzítőkeret
Not Available
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
3HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
233.3
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
230
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
GWV
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Square
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
696Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
3.63HP
Ház anyaga és felületkezelése
Cast Iron
Kimeneti nyomaték
888In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Other Mount Flange Mounted
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
E441
Súly / LBS
18
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GWV Series
Kimeneti tengelyátmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Névleges középponti távolság
2,563 hüvelyk | 65,1 milliméter
Teljes szélesség
9,281 hüvelyk | 235,737 milliméter
Középponti távolság
2,563 hüvelyk | 65,1 milliméter
Teljesítmény magasság
9,69 hüvelyk | 246,126 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
3,813 hüvelyk | 96,85 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
6,376 hüvelyk | 161,95 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,406 hüvelyk | 10,312 milliméter
Teljes hossz
13,125 hüvelyk | 333,375 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés