https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-790-RA-S-HS-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJobE15OHhNRGN4TURrNU1UYzVPRE13TWk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZOemt3WDFKQlgxTmZTRk5mUkUxZk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxOTU3OGUwYTg4ZjQ4ZTkxMjI3ZmYzZjA4YTYxYjZkYjAzYjhjMTUwY2U2YmFhMzJjMDMzNGI1OWFkN2JlZThj
476960
Wały pod kątem prosym
HUB CITY
HUB CITY
790 3.78/1 STD SP 1.750
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 790 3.78/1 STD SP 1.750
Speed Reducer; Right Angle; 4:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 790 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
790 3.78/1 STD SP 1.750
Nr kat. BDI
476960
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/790-3-78-1-STD-SP-1-750/p/476960
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
39,009
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798018942
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
4:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
30HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
437.5
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
467
Mechanizm Napędowy
Spiral Bevel
Seria Producenta
790
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Triangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
464Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
39HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
5158In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Spiral Bevel
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 4:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 790 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Szerokość Całkowita
6,594 Cale | 167,488 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Długość Wałka We.
3 Cale | 76,2 Milimetry
Długość Całkowita
17,813 Cale | 452,45 Milimetry
Wysokość Całkowita
10,813 Cale | 274,65 Milimetry
Średnica Otworu
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Otwór Wy.
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież