https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-88-RA-S-S-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd09TOHhNRFU0TnpBeE1qVTVOVGMwTWk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZPRGhmVWtGZlUxOVRYMFJOWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYmExM2RhOTRkYmI4MjU0MDBiNWU4OGQxNWFmMjlmNWM5ZGRjODg4NGFlMzhlZDdmYTEyNDcyYTczMjdhODdl
476663
Szöghajtóművek
HUB CITY
HUB CITY
88 3/1 C F SP
HUB CITY HUB CITY
Leírás
HUB CITY 88 3/1 C F SP
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 88 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Anyagszám
88 3/1 C F SP
BDI anyagszám
476663
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/88-3-1-C-F-SP/p/476663
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
36,741
EAN
0662798007540
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
HUB CITY
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
3:1
Rögzítőkeret
Not Applicable
Bemenet típusa
Shaft
Kimenet típusa
Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
30HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
583.3
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
583
Áttétel
Spiral Bevel
Gyári sorozat
88
Rögzítési pozíció
Universal
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Square
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
400Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
30.69HP
Ház anyaga és felületkezelése
Rugged Cast Iron
Kimeneti nyomaték
3316In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Spiral Bevel
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 88 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Teljes szélesség
12,813 hüvelyk | 325,45 milliméter
Teljesítmény magasság
8,188 hüvelyk | 207,975 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
4,094 hüvelyk | 104 milliméter
Teljes hossz
14,719 hüvelyk | 373,863 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Bemeneti tengelyhossz
3,063 hüvelyk | 77,8 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Névleges középponti távolság
0 hüvelyk | 0 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
4,094 hüvelyk | 104 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés