328909
Wały pod kątem prosym
BROWNING
BROWNING
9HB1-SF15
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 9HB1-SF15
Speed Reducer; Right Angle; 1.5:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 9HB1 Series; 1" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
9HB1-SF15
Nr kat. BDI
328909
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/9HB1-SF15/p/328909
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,53
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662289280353
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
1.5:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1166.7
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
1166.667
Mechanizm Napędowy
Straight Bevel
Seria Producenta
9HB1
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
486Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
10.9HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
588In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Straight Bevel
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1251503
Waga / LBS
28
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 1.5:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 9HB1 Series; 1" Input Shaft Diameter
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,125 Cale | 104,775 Milimetry
Długość Wałka We.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Długość Całkowita
8,188 Cale | 207,975 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,063 Cale | 52,4 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,063 Cale | 52,4 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,719 Cale | 246,863 Milimetry
Długość Wału Wy.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Wałka We.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież