https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-KARWB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnelpDOHhNREV3TnpZeU1UVXdOekV3TWk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5TFFWSlhRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzRhNjFhYTM3YTc1YmQ5NDA5MDllMTMyZDFkYWFlOTUwMTMzNjQwMzQzOWQ0Yjc4YTM5OTIyYWJlZWI3NDY1Mw
24198890
Szöghajtóművek
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B021130.KARWB
CONE DRIVE CONE DRIVE
Leírás
CONE DRIVE B021130.KARWB
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Anyagszám
B021130.KARWB
BDI anyagszám
24198890
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/B021130-KARWB/p/24198890
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
5,422
EAN
0759170264490
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
ACCUDRIVE
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
30:1
Rögzítőkeret
143TC/145TC
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Right and Left Hand
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
0.5HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
58.3
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
58.3
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
B
Rögzítési pozíció
Universal
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Square
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
400Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
0.67HP
Ház anyaga és felületkezelése
Aluminum
Kimeneti nyomaték
332In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Unit With Output Bracket | Economical | Other Mount Bracket Mounted | Flexible | Compact | 63 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://conedrive.com
Súly / LBS
9
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Kimeneti tengelyhossz
1,9 hüvelyk | 48,26 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
3,75 hüvelyk | 95,25 milliméter
Névleges középponti távolság
1,33 hüvelyk | 33,782 milliméter
Teljesítmény magasság
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
2,42 hüvelyk | 61,468 milliméter
Középponti távolság
1,33 hüvelyk | 33,782 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,344 hüvelyk | 8,738 milliméter
Teljes szélesség
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Teljes hossz
7,38 hüvelyk | 187,452 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,88 hüvelyk | 22,352 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés