

CONE DRIVE
CONE DRIVE
B041160.WAFT1
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE B041160.WAFT1
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
制造商部件号
B041160.WAFT1
BDI部件号
24200044
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/B041160-WAFT1/p/24200044
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0759170270309
重量 / Kilogram
7.325
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29.2
传动
Worm
制造商系列
B
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
710Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.81HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
570In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Standard Unit | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Economical | Flexible | Compact | 53 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
16
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输入轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
底座到输入轴中心
3.81 英寸 | 96.774 毫米
总高
7.06 英寸 | 179.324 毫米
底座到输出轴中心
2.06 英寸 | 52.324 毫米
全长
9.33 英寸 | 236.982 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓孔直径
0.315 英寸 | 8 毫米