297007
Wały pod kątem prosym
DODGE
DODGE
BF1083 250-CC 89.85 TAPERED
DODGE DODGE
Opis
DODGE BF1083 250-CC 89.85 TAPERED
Speed Reducer; Right Angle; 90:1 Ratio; 254TC/256TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
BF1083 250-CC 89.85 TAPERED
Nr kat. BDI
297007
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/BF1083-250-CC-89-85-TAPERED/p/297007
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
136,054
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782476446758
Nazwa Handlowa
QUANTIS
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
90:1
Rama Montażowa
254TC/256TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Bushed
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
19.4
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
19
Mechanizm Napędowy
Helical-Bevel
Seria Producenta
RHB
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
11326Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
8.21HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Gray Iron
Moment Wyjściowy
26568In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical-Bevel
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
BF1083 250-CC 89.85 TAPERED
Waga / LBS
303
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 90:1 Ratio; 254TC/256TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
Wysokość Całkowita
13,58 Cale | 344,932 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
7,84 Cale | 199,136 Milimetry
Średnica Otworu
0,63 Cale | 16 Milimetry
Odległość Osi
0,51 Cale | 12,954 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0,51 Cale | 12,954 Milimetry
Szerokość Całkowita
10,23 Cale | 259,842 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
1-11/16 To 2-11/16 Cale | 42.863 To 68.263 Milimetry
Długość Całkowita
24,6 Cale | 624,84 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
8,35 Cale | 212,09 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież