Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

C262S030N140 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-C150S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJobE15ODVNRGM0TVRBME9EZ3pNak13TG1wd1p3fGJmYzJhY2E4ZDYzYjlkYzAxMzE1MzBjMThkY2MyMjNmMWZmZmQxNTM1ZWVmYzI0N2JhMjAxMjdlZjY1MDZjYTY
284863 Wały pod kątem prosym 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

C262S030N140

Opis

MASTER POWER TRANS C262S030N140

Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 140TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; C262 Series; 0.877" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

C262S030N140

Nr kat. BDI
284863

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
54,431
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0887726152134
Nazwa Handlowa
COMBOGEAR
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
30:1
Rama Montażowa
140TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Bushed
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
58.3
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
57.53
Mechanizm Napędowy
Helical-Worm
Seria Producenta
C262
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
2751Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
4.45HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
4331In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Corrosion Resistant | Single Lip Seal | Shaft Mount Straight Bore
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical-Worm
URL Producenta
https://master-pt.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6140C262S0
Waga / LBS
120
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 140TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; C262 Series; 0.877" Input Shaft Diameter
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,92 Cale | 99,568 Milimetry
Odległość Osi
2,62 Cale | 66,548 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,877 Cale | 22,276 Milimetry
Średnica Otworu
0,394 Cale | 10 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,62 Cale | 66,548 Milimetry
Otwór Wy.
1,938 Cale | 49,225 Milimetry
Długość Całkowita
15,81 Cale | 401,574 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,94 Cale | 227,076 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,9 Cale | 251,46 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
1-3/16 To 1-15/16 Cale | 30.163 To 49.213 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
6,54 Cale | 166,116 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież