429881
Szöghajtóművek
GROVE GEAR
GROVE GEAR
EL-BMQ818-10-R-140
GROVE GEAR GROVE GEAR
Leírás
GROVE GEAR EL-BMQ818-10-R-140
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-BMQ Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Anyagszám
EL-BMQ818-10-R-140
BDI anyagszám
429881
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/EL-BMQ818-10-R-140/p/429881
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
7,257
EAN
0662959003152
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
ELECTRA GEAR
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
10:1
Rögzítőkeret
143TC/145TC
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Right Hand
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
1.5HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
175
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
175
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
EL-BMQ
Rögzítési pozíció
Floor
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
920Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
1.625HP
Ház anyaga és felületkezelése
Aluminum
Kimeneti nyomaték
528In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Single Reduction | Paint Free Finish | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
EL8180159.00
Súly / LBS
16
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-BMQ Series; 7/8" Input Shaft Diameter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
4,06 hüvelyk | 103,124 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
2,31 hüvelyk | 58,674 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
2,05 hüvelyk | 52,07 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Teljesítmény magasság
7,31 hüvelyk | 185,674 milliméter
Középponti távolság
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Teljes szélesség
7,64 hüvelyk | 194,056 milliméter
Névleges középponti távolság
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Teljes hossz
7,45 hüvelyk | 189,23 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés