对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

EL-BMQ821-50-L-56 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGRVSPDRED-ELBMQ-RA-QL-L-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnM01pODVNekUxTVRBeE5EUXlNRGM0TG1wd1p3fGUzYzNhZmM5MTdjMGQ3OWNkOTA1OGFlNTM2YTJhOTQ2ZTZiYmM4Zjg1M2QzNmI2OGVlYTQ2ZGE4YmNiNzYwMjU
430170 直角轴 

GROVE GEAR GROVE GEAR

EL-BMQ821-50-L-56

描述

GROVE GEAR EL-BMQ821-50-L-56

Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-BMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

EL-BMQ821-50-L-56

BDI部件号
430170

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662959007945
重量 / Kilogram
8.63
Product Group - BDI
M02282
品名
ELECTRA GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
35
传动
Worm
制造商系列
EL-BMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1385Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.769HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
970In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Paint Free Finish | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
EL8210117.00
重量/磅
19
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-BMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输出轴长度
2.29 英寸 | 58.166 毫米
中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
4.69 英寸 | 119.126 毫米
全长
8.19 英寸 | 208.026 毫米
底座到输出轴中心
2.63 英寸 | 66.802 毫米
总高
7.94 英寸 | 201.676 毫米
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
总宽
7.93 英寸 | 201.422 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新