https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-039-AWN-T-02-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnNFppOHhNREV4TURNM056QXpNemMxT0M5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d016bGZRVmRPWDFSZk1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGQ4MTVhZThmMGMxN2E1Mzk5NjhkN2U4NWNjYjM3MWU4OWZjMmM5YmUwNTE0YzU5MDUxOWRmOTlmOGY4Y2UzOA
24187026
Szöghajtóművek
CONE DRIVE
CONE DRIVE
F039040.AWNT02
CONE DRIVE CONE DRIVE
Leírás
CONE DRIVE F039040.AWNT02
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Anyagszám
F039040.AWNT02
BDI anyagszám
24187026
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/F039040-AWNT02/p/24187026
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
15,822
EAN
0766234503129
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
ACCUDRIVE
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
40:1
Rögzítőkeret
56C
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Right Hand
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
0.5HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
43.8
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
43.75
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
F
Rögzítési pozíció
Universal
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
450Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
0.59HP
Ház anyaga és felületkezelése
Stainless Steel
Kimeneti nyomaték
643In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit | 76 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://conedrive.com
Súly / LBS
26
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Középponti távolság
1,54 hüvelyk | 39,116 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
3,45 hüvelyk | 87,63 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
1,95 hüvelyk | 49,53 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Teljes szélesség
7,56 hüvelyk | 192,024 milliméter
Névleges középponti távolság
1,54 hüvelyk | 39,116 milliméter
Teljes hossz
9,49 hüvelyk | 241,046 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
1,91 hüvelyk | 48,514 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Teljesítmény magasság
6,7 hüvelyk | 170,18 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés