https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-044-DWQ-X-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoaU1pOHhNREV4TURReE9ETXlNVFF6T0M5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05EUmZSRmRSWDFoZk1ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzcwMmFlZTAzNDc2Y2RhMDYzYWI5ZDFhZjFlYzkyMzdhNmRlZGJmYTIwNDk5Yzg4MTEwNDM3N2I1ZWRiNWUyNw
24197458
Wały pod kątem prosym
CONE DRIVE
CONE DRIVE
F044075.DWQX01
CONE DRIVE CONE DRIVE
Opis
CONE DRIVE F044075.DWQX01
Speed Reducer; Right Angle; 75:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
F044075.DWQX01
Nr kat. BDI
24197458
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/F044075-DWQX01/p/24197458
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
39,754
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0766234556187
Nazwa Handlowa
ACCUDRIVE
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
75:1
Rama Montażowa
182TC/184TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
23.3
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
23.333
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
F
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
750Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.61HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Stainless Steel
Moment Wyjściowy
1310In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 80 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://conedrive.com
Waga / LBS
28
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 75:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter
Odległość Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,13 Cale | 28,702 Milimetry
Długość Całkowita
13,67 Cale | 347,218 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,81 Cale | 96,774 Milimetry
Średnica Otworu
0,315 Cale | 8 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,95 Cale | 49,53 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,27 Cale | 210,058 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,82 Cale | 173,228 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież