https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-060-DF-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJnM1pTOHhNREV4TURRM05ERTVNRGczT0M5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05qQmZSRVpmVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdkMjQ3MTM3OTE1ZGE2NTI5MDQxZTk5M2VjYzZjYzcyYzhlNTJmNWUyZjMxNzljOTZjZjhjZTFjZmM2MmQwNmQ
24194413
Wały pod kątem prosym
CONE DRIVE
CONE DRIVE
F0600200DFET03
CONE DRIVE CONE DRIVE
Opis
CONE DRIVE F0600200DFET03
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
F0600200DFET03
Nr kat. BDI
24194413
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/F0600200DFET03/p/24194413
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
32,791
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0766234539937
Nazwa Handlowa
ACCUDRIVE
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
200:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
8.8
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
8.75
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
F
Pozycja Montażowa
Left
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1250Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.57HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Stainless Steel
Moment Wyjściowy
3050In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Left | Other Mount Flange Mounted | 74 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://conedrive.com
Waga / LBS
41
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,87 Cale | 123,698 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,91 Cale | 200,914 Milimetry
Średnica Otworu
0,394 Cale | 10 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,63 Cale | 16 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,12 Cale | 206,248 Milimetry
Otwór Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Odległość Osi
2,37 Cale | 60,198 Milimetry
Długość Całkowita
12,88 Cale | 327,152 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,37 Cale | 60,198 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież