BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F724-30-B5-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F724-30-B5-G
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
F724-30-B5-G
BDI部件号
171515
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/F724-30-B5-G/p/171515
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711520024
重量 / Kilogram
13.653
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
30:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
58.3
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
900Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.33HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
980In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
F724-30-B5-G
制造商内部编号
52002
重量/磅
31
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
2.31 英寸 | 58.674 毫米
总宽
8.4 英寸 | 213.36 毫米
底座到输入轴中心
4.88 英寸 | 123.952 毫米
输出轴长度
2.38 英寸 | 60.452 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
8.19 英寸 | 208.026 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
全长
8.44 英寸 | 214.376 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米