171809
Szöghajtóművek
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FWC726-300-B5-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR FWC726-300-B5-G
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Anyagszám
FWC726-300-B5-G
BDI anyagszám
171809
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/FWC726-300-B5-G/p/171809
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
23,179
EAN
0781711524602
Termékcsoport - BDI
M02282
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
300:1
Rögzítőkeret
56C
Bemenet típusa
Right C-Face Quill
Kimenet típusa
Down Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
0.33HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
5.8
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
5.8
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
700
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
1000Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
0.37HP
Ház anyaga és felületkezelése
Rugged Fine Grained Cast Iron
Kimeneti nyomaték
1950In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
FWC726-300-B5-G
Gyári belső szám
52460
Súly / LBS
62
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Kimeneti tengelyátmérő
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Teljes szélesség
10,28 hüvelyk | 261,112 milliméter
Névleges középponti távolság
2,63 hüvelyk | 66,802 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
2,94 hüvelyk | 74,676 milliméter
Középponti távolság
2,62 hüvelyk | 66,548 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
5,56 hüvelyk | 141,224 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
2,62 hüvelyk | 66,548 milliméter
Teljes hossz
12,66 hüvelyk | 321,564 milliméter
Teljesítmény magasság
9,5 hüvelyk | 241,3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés