435716
Szöghajtóművek
GROVE GEAR
GROVE GEAR
GR-BM813-50-D-56
GROVE GEAR GROVE GEAR
Leírás
GROVE GEAR GR-BM813-50-D-56
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-BM Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Anyagszám
GR-BM813-50-D-56
BDI anyagszám
435716
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/GR-BM813-50-D-56/p/435716
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
9,99
EAN
0690310002728
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
IRONMAN
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
50:1
Rögzítőkeret
56C
Bemenet típusa
C-Face Coupling
Kimenet típusa
Right and Left Hand
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
0.25HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
35
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
35
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
GR-BM
Rögzítési pozíció
Floor
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
700Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
0.285HP
Ház anyaga és felületkezelése
Cast Iron
Kimeneti nyomaték
327In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Single Reduction | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
GR8130069.00
Súly / LBS
22
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-BM Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Névleges középponti távolság
1,33 hüvelyk | 33,782 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
1,72 hüvelyk | 43,688 milliméter
Teljes hossz
8,68 hüvelyk | 220,472 milliméter
Teljesítmény magasság
6,5 hüvelyk | 165,1 milliméter
Teljes szélesség
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
3,05 hüvelyk | 77,47 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Bemeneti tengelyhossz
1,76 hüvelyk | 44,704 milliméter
Középponti távolság
1,33 hüvelyk | 33,782 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
2,16 hüvelyk | 54,864 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés