GR-BMQ818-60-L-56 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGRVSPDRED-GRBMQ-RA-QL-L-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoaE9TODVNekUxTVRBeU5Ea3dOalUwTG1wd1p3fDQ1MzUzNTI5MDYyYmM5MTY5NmRlNGNjMWViZDdlZTU4NTU4ZmVhMjk4NDdjZmIwODU2NDA0ZjBkNzA4ZDM2N2I
436161 直角轴 

GROVE GEAR GROVE GEAR

GR-BMQ818-60-L-56

描述

GROVE GEAR GR-BMQ818-60-L-56

Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-BMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

GR-BMQ818-60-L-56

BDI部件号
436161

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0690310007631
重量 / Kilogram
12.247
Product Group - BDI
M02282
品名
IRONMAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29
传动
Worm
制造商系列
GR-BMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1200Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.449HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
623In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
GR8180118.00
重量/磅
24
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-BMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总宽
7.56 英寸 | 192.024 毫米
总高
7.06 英寸 | 179.324 毫米
底座到输出轴中心
2.06 英寸 | 52.324 毫米
输出轴长度
2.05 英寸 | 52.07 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
全长
7.33 英寸 | 186.182 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
3.81 英寸 | 96.774 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新