23780940
Wały pod kątem prosym
GROVE GEAR
GROVE GEAR
GR-TMQ824-20-R-140
GROVE GEAR GROVE GEAR
Opis
GROVE GEAR GR-TMQ824-20-R-140
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-TMQ Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
GR-TMQ824-20-R-140
Nr kat. BDI
23780940
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/GR-TMQ824-20-R-140/p/23780940
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
22,226
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0690310100677
Nazwa Handlowa
IRONMAN
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
20:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
87.5
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
87
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
GR-TMQ
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1770Lbs
Baza Dołączona
Yes
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
1421In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Viton Double Lip Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
GRT24002077.00
Waga / LBS
49
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-TMQ Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Wysokość Całkowita
8,88 Cale | 225,552 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,63 Cale | 143,002 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,44 Cale | 61,976 Milimetry
Odległość Osi
2,38 Cale | 60,452 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,38 Cale | 60,452 Milimetry
Średnica Otworu
0,49 Cale | 12,446 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Całkowita
8,4 Cale | 213,36 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,39 Cale | 213,106 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież