475123
Wały pod kątem prosym
HUB CITY
HUB CITY
HERA75PS 30.14 213TC 2.438
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY HERA75PS 30.14 213TC 2.438
Speed Reducer; Right Angle; 30.14:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA75 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
HERA75PS 30.14 213TC 2.438
Nr kat. BDI
475123
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/HERA75PS-30-14-213TC-2-438/p/475123
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
80,739
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798791975
Nazwa Handlowa
HERA
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
30.14:1
Rama Montażowa
213TC/215TC
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
58.1
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
58
Mechanizm Napędowy
Helical-Hypoid
Seria Producenta
HERA75
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
3000Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
8.7HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast iron
Moment Wyjściowy
8500In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | 90 Percentage Efficieny
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical-Hypoid
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0250-56187
Waga / LBS
178
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 30.14:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA75 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Odległość Nominalna Osi
4,287 Cale | 108,89 Milimetry
Otwór Wy.
2,438 Cale | 61,925 Milimetry
Długość Całkowita
8,36 Cale | 212,344 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
8,725 Cale | 221,615 Milimetry
Wysokość Całkowita
13,225 Cale | 335,915 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,438 Cale | 112,725 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,5 Cale | 241,3 Milimetry
Średnica Otworu
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość Osi
4,287 Cale | 108,89 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież