LEESON
LEESON
M1135297.00
LEESON LEESON
描述
LEESON M1135297.00
Gear Unit; Right Angle; 30:1 Ratio; 34-F; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 12 Series
制造商部件号
M1135297.00
BDI部件号
557575
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/M1135297-00/p/557575
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720321898
重量 / Kilogram
5.9
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
30:1
安装架
34-F
输入类型
Motor
输出方式
Right Hand
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
58
传动
Worm
制造商系列
12
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Die Cast Aluminum Alloy
输出轴扭矩
158In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Permanent Magnet DC Motor | Low Voltage | Optional Conduit Box | Removable Base | Face Mount Also Possible
千瓦KW(如含电机)
0.25HP
电机架尺寸(如含电机)
34-F
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
12VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
制造商货号
M1135297.00
重量/磅
13
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 30:1 Ratio; 34-F; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 12 Series
底座到输出轴中心
2.17 英寸 | 55.118 毫米
中心距
1.18 英寸 | 29.972 毫米
输出轴长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
名义中心距
1.18 英寸 | 29.972 毫米
总宽
4.905 英寸 | 124.587 毫米
总高
5.29 英寸 | 134.366 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
3.35 英寸 | 85.09 毫米
全长
11.82 英寸 | 300.228 毫米
螺栓孔直径
0.256 英寸 | 6.5 毫米