179727
Szöghajtóművek
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
QCWA713-300-B5-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR QCWA713-300-B5-G
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
Anyagszám
QCWA713-300-B5-G
BDI anyagszám
179727
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/QCWA713-300-B5-G/p/179727
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
10,478
EAN
0781711882504
Termékcsoport - BDI
M02282
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
300:1
Rögzítőkeret
56C
Bemenet típusa
Right C-Face Coupling
Kimenet típusa
Left Hand
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
0.16HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
5.8
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
5.8
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
QC700
Rögzítési pozíció
Floor
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
200Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
0.1HP
Ház anyaga és felületkezelése
Rugged Fine Grained Cast Iron
Kimeneti nyomaték
335In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Double Reduction | No Lubricant
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
QCWA713-300-B5-G
Gyári belső szám
88250
Súly / LBS
18
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
Teljes hossz
9,19 hüvelyk | 233,426 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Középponti távolság
1,33 hüvelyk | 33,782 milliméter
Névleges középponti távolság
1,33 hüvelyk | 33,782 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Teljesítmény magasság
6,62 hüvelyk | 168,148 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
2,94 hüvelyk | 74,676 milliméter
Teljes szélesség
8,59 hüvelyk | 218,186 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Bemeneti tengelyhossz
0,813 hüvelyk | 20,65 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
1,61 hüvelyk | 40,894 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés