BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
R1216-1-K
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR R1216-1-K
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Double Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Bevel; R1000 Series; 1" Input Shaft Diameter
制造商部件号
R1216-1-K
BDI部件号
175672
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/R1216-1-K/p/175672
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711611111
重量 / Kilogram
12.247
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Double Shaft
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
30HP
名义最大输出RPM
1750
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1750
传动
Bevel
制造商系列
R1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
500Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
32.708HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1122In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Bevel
制造商货号
R1216-1-K
制造商内部编号
61111
重量/磅
28
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Double Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Bevel; R1000 Series; 1" Input Shaft Diameter
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输入轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
全长
11 英寸 | 279.4 毫米
底座到输出轴中心
2.063 英寸 | 52.4 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
输入轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
总高
4.125 英寸 | 104.775 毫米
底座到输入轴中心
2.063 英寸 | 52.4 毫米