181058
Szöghajtóművek
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
S852BR-125K-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR S852BR-125K-M1
Speed Reducer; Right Angle; 125:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Anyagszám
S852BR-125K-M1
BDI anyagszám
181058
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/S852BR-125K-M1/p/181058
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111539
Súly / Kilogramm
17,735
EAN
0884107032665
Termékcsoport - BDI
M02282
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
125:1
Rögzítőkeret
Not Applicable
Bemenet típusa
Shaft
Kimenet típusa
Hollow Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
0.75HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
14
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
14
Áttétel
Helical-Worm
Gyári sorozat
800
Rögzítési pozíció
Floor
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
0.75HP
Ház anyaga és felületkezelése
Rugged Fine Grained Cast Iron
Kimeneti nyomaték
2630In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Helical-Worm
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
S852-BR-125K
Gyári belső szám
F01286
Súly / LBS
39
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 125:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Kimeneti furat
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
3,78 hüvelyk | 96,012 milliméter
Középponti távolság
0,53 hüvelyk | 13,462 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Névleges középponti távolság
0,53 hüvelyk | 13,462 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Teljes szélesség
5,52 hüvelyk | 140,208 milliméter
Teljes hossz
12,32 hüvelyk | 312,928 milliméter
Bemeneti tengelyhossz
1,57 hüvelyk | 39,878 milliméter
Teljesítmény magasság
7,82 hüvelyk | 198,628 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés