181367
Szöghajtóművek
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SF863BR-150K-B7-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR SF863BR-150K-B7-M1
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Anyagszám
SF863BR-150K-B7-M1
BDI anyagszám
181367
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/SF863BR-150K-B7-M1/p/181367
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111539
Súly / Kilogramm
35,426
EAN
0884107036137
Termékcsoport - BDI
M02282
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
150:1
Rögzítőkeret
143TC/145TC
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Hollow Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
1.5HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
11.7
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
11
Áttétel
Helical-Worm
Gyári sorozat
800
Rögzítési pozíció
Floor
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
1.99HP
Ház anyaga és felületkezelése
Rugged Fine Grained Cast Iron
Kimeneti nyomaték
7143In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Helical-Worm
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
SF863BR-150K-B7
Gyári belső szám
F01633
Súly / LBS
78
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Bemeneti tengelyátmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Teljes szélesség
6,85 hüvelyk | 173,99 milliméter
Teljesítmény magasság
9,96 hüvelyk | 252,984 milliméter
Névleges középponti távolság
1,15 hüvelyk | 29,21 milliméter
Teljes hossz
16 hüvelyk | 406,4 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
5,88 hüvelyk | 149,352 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
4,72 hüvelyk | 119,888 milliméter
Kimeneti furat
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Középponti távolság
1,16 hüvelyk | 29,464 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés