23661481
Wały pod kątem prosym
GROVE GEAR
GROVE GEAR
SS-BMQ818-40-R-56
GROVE GEAR GROVE GEAR
Opis
GROVE GEAR SS-BMQ818-40-R-56
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; SS-BMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
SS-BMQ818-40-R-56
Nr kat. BDI
23661481
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/SS-BMQ818-40-R-56/p/23661481
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,886
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0690310096949
Nazwa Handlowa
GROVE GEAR
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
40:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
43.8
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
43.8
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
SS-BMQ
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.609HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
316 Stainless Steel
Moment Wyjściowy
634In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Viton Double Lip Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
S183005600
Waga / LBS
24
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; SS-BMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Długość Całkowita
7,12 Cale | 180,848 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,51 Cale | 165,354 Milimetry
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Odległość Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,84 Cale | 46,736 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,06 Cale | 179,324 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,81 Cale | 96,774 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież