https://www.bdiexpress.com/medias/INDGRVRDCRXX-SS-HMQ-H-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnNFlpOHhNRE0xTlRFM09UVTROVFUyTmk5SlRrUkhVbFpTUkVOU1dGaGZVMU5mU0UxUlgwaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2I1MjZkODk2M2NhOTIxOWU0NDI4N2I2NjM5ZjE0MjFhZGIyNDVmMTkzZGFlYmZkNTI5MjYwNWM4YjdkZTNkOQ
21495854
Wały pod kątem prosym
GROVE GEAR
GROVE GEAR
SS-HMQ818-7.5-H1-56-16
GROVE GEAR GROVE GEAR
Opis
GROVE GEAR SS-HMQ818-7.5-H1-56-16
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; SS-HMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
SS-HMQ818-7.5-H1-56-16
Nr kat. BDI
21495854
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/SS-HMQ818-7-5-H1-56-16/p/21495854
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,34
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0690310097106
Nazwa Handlowa
GROVE GEAR
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
7.5:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
218.8
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
233.3
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
SS-HMQ
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.909HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
316 Stainless Steel
Moment Wyjściowy
471In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
S183045816
Waga / LBS
25
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; SS-HMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Długość Całkowita
7,12 Cale | 180,848 Milimetry
Otwór Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Całkowita
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,06 Cale | 179,324 Milimetry
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Odległość Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,81 Cale | 96,774 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież