https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-700SS-RA-QL-HS-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnNVlpODVPREV5TkRFMU16UTROelkyTDBsT1JFSXRSMU5RUkZKRlJGODNNREJUVTE5U1FWOVJURjlJVTE5RVRWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFjNGNmZDQ4ZjU5MThmZGU2NDUxMDJkNzI5MmUzOWMzMGUxODk2OGQ4MmZhMDM4MDhmMGJlMmJkNWZhMmUwOTA
184291
Szöghajtóművek
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SSHF718-30K-B5-HS1-P16
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR SSHF718-30K-B5-HS1-P16
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Anyagszám
SSHF718-30K-B5-HS1-P16
BDI anyagszám
184291
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/SSHF718-30K-B5-HS1-P16/p/184291
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
11,385
EAN
0884107193403
Termékcsoport - BDI
M02282
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
30:1
Rögzítőkeret
56C
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Hollow Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
0.5HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
58.3
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
58.3
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
700
Rögzítési pozíció
Floor
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
500Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
0.65HP
Ház anyaga és felületkezelése
316 Cast Stainless Steel
Kimeneti nyomaték
573In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
SSHF718-30KB5HSP16
Gyári belső szám
H07631
Súly / LBS
25
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Névleges középponti távolság
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
2,06 hüvelyk | 52,324 milliméter
Teljes szélesség
6,66 hüvelyk | 169,164 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Teljes hossz
7,505 hüvelyk | 190,627 milliméter
Teljesítmény magasság
7,14 hüvelyk | 181,356 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
3,81 hüvelyk | 96,774 milliméter
Kimeneti furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Középponti távolság
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés